曜日別特売

基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入

基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1946
アズワン品番
65-7570-90
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66094798691346000003B
¥1,750
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする