Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:5A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3483●長さ:27.46mm●コード番号:191-5460アズワン品番65-7662-51内容量1箱(90個)