基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:22●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●長さ:111.76mm●コード番号:191-6202
- アズワン品番
- 65-7673-23
- 内容量
- 1個
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















