基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124●深さ:13.2mm●コード番号:191-8653
- アズワン品番
- 65-7664-10
- 内容量
- 1袋(2個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















