曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691412420005 基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66095830

基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66095830
品番
691412420005
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)値下げ
839
仕様
●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124●深さ:13.2mm●コード番号:191-8653
アズワン品番
65-7664-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする