基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入

基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。

仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●深さ:16.1mm●コード番号:195-1994 アズワン品番65-7722-71 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66096180 2350397-6
4,110
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする