曜日別特売

基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 20極 1袋 50個入

基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 20極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。自動ロックと、対照的な色のロックとリリース操作レバーによる直観的な解除が採用されていて、垂直接続のため、基板上で複数列配置が可能です。 スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V

仕様●極数:20●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-7008アズワン品番65-7571-55内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660964081054081
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする