基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 1袋 145個入

基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 1袋 145個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V

仕様●極数:11●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7035アズワン品番65-7659-54内容量1袋(145個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660965391071211
174,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする