空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm - NORGREN


IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備

仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66097896RM/8020/M/10
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする