空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-8-Aシリーズ <= 0.03°角度

空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-8-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo


Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-8-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<

仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-8-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9544 アズワン品番65-8018-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66098447 DHTG-90-8-A
764,000
739,800
813,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする