空圧ロータリアクチュエータ DRRDシリーズ 180°角度

空圧ロータリアクチュエータ DRRDシリーズ 180°角度 - Festo


Festo セミロータリドライブ DRRD-8-180-FH-PA アクセサリは、サクショングリッパ用で、サクションカップホルダと接続アタッチメント付きのサクションカップの間に取り付けられています。8 つのサイズとクッション角 38 度を備えています。両側の旋回角度の設定範囲は、+10/-100 度です 旋回角: 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています

仕様●メーカーシリーズ:DRRD●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2697アズワン品番65-8029-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098456DRRD-8-180-FH-PA
73,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする