継手アセンブリ VTシリーズ

継手アセンブリ VTシリーズ - Festo


Festo VT シリーズの中空ボルトは、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。陽極酸化アルミ製です。空圧接続 - G1/8 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3742アズワン品番65-8036-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098876VT-1/8-1
3,080
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする