曜日別特売

結束バンド 160mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 160mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


UL
ねじアイレット付きタイ
TOP に取り付けアイレットの付いたケーブルタイです ねじ取り付け可能 ケーブルネットワークを接続するための安全でリバーシブルな方法 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー

仕様●長さ:160mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30MR●引張強度:135N●最大バンドル直径:32mm●コード番号:190-3578アズワン品番65-7458-31内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098937113-03019 T30MR-PA66-NA
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする