結束バンド 250mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入

結束バンド 250mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTRELK2M シリーズブルー金属検出可能結束バンドは、ナイロン製です。最大束径 65 mm、長さ 250 mm、幅 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース可能 伸張強度は 225 N です HACCP プロセスの一部として使用可能用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定

仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRELK2M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1998ブルーアズワン品番65-7477-96内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099007111-00937 MCTRELK2M-PA66MP-BU
33,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする