曜日別特売

結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入

結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


MBTステンレススチールケーブルタイ
MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。
特長と利点:
特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。
用途
また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。

仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:255-2705アズワン品番65-7471-40内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099077111-94339 MBT33H-SS316-ML
40,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする