曜日別特売

黒 305mm 30

黒 305mm 30 - Alpha Wire


Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能、オイル、溶剤、化学物質への耐性などのニーズを満たします。

仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.06 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:30●導体構成:7 / 0.10 mm●絶縁体:PTFE●外径:0.81mm●長さ:305mm●定格電圧:600 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/4●動作温度 Max:+105 (UL)℃, +200 (MIL)℃●動作温度 Min:-60 (MIL)℃, -60 (UL)℃●断熱壁厚さ:0.25mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤●コード番号:180-7525アズワン品番65-7477-85内容量1巻(305m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660997595851 BK001
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする