取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo


Festo フットマウント HNA-12-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 39 g

仕様●メーカーシリーズ:HNA-12-R3●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0900アズワン品番65-7978-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134488HNA-12-R3
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする