取り付けブラケット QM/33シリーズ

取り付けブラケット QM/33シリーズ - NORGREN


IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級

仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732アズワン品番65-7957-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134628QM/33/016/22
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする