曜日別特売

取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc

取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1242アズワン品番65-8082-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134689LV432517
163,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする