収納力たっぷり
清潔感のある白を基調にしたシンプルな食器棚です
ガラス扉のガラスは強化ガラスを使用しておりますので、万が一割れた時でも飛び散りにくくケガをしにくいガラスです
仕様●素材:プリント化粧合板・強化ガラス●サイズ:W65×D39.5×H97cm●重量:24.2kg●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1階軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立アズワン品番67-0324-79内容量1個