真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo


Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.9 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6224アズワン品番65-7987-19内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66136588VN-05-H
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする