接続式端子台 DFK-PC 16/ 6-STシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

接続式端子台 DFK-PC 16/ 6-STシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact フィードスルーコネクタは、6 種類のポジションに対応し、ねじ接続方式になっています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 フランジシステムにより、ハウジングパネルに確実に固定できます 工具不要のスナップインロック又はねじ

仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-PC 16/ 6-ST●コード番号:209-8141アズワン品番65-7706-79内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661369991703412
49,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする