接地端子台 クイックコネクト 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

接地端子台 クイックコネクト 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、迅速なねじ接続方式とワイヤサイズ 24-16 を採用しています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:クイックコネクト●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:201-4939アズワン品番65-7742-20内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661371753050031
74,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする