接地端子台 クイックコネクト 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66137175 品番3050031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,900


Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、迅速なねじ接続方式とワイヤサイズ 24-16 を採用しています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:クイックコネクト●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:201-4939 アズワン品番65-7742-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする