曜日別特売

即効マスター 4kg×3 1箱 3本入

即効マスター 4kg×3 1箱 3本入 - ミッケル化学


セラミック床材・エンボス床材を綺麗に洗浄。

仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:アルカリ剤、ケイ酸塩、界面活性剤、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤アズワン品番65-9400-43繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66166968-
9,240
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする