多芯ケーブル 7芯 0.5 mm2 シールド有 1巻 50m入

多芯ケーブル 7芯 0.5 mm2 シールド有 1巻 50m入 - LAPP


OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル
Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。
特長と利点
機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。
用途
O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:
電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境
アクセサリ
OLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます
品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです

仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:7●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●外径:8.5mm●動作温度 Min:-40℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:PVC●参照:OLFLEX CHAIN 819 CP●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5090アズワン品番65-7458-38内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661669771027904
79,100
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする