曜日別特売

端子ストリップ 120極 0.8mm 2列

端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 - SAMTEC
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1236アズワン品番65-7609-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167354ERM8-060-01-L-D-RA-L-K-TR
2,460
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする