曜日別特売

端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 - SAMTEC


Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1288アズワン品番65-7603-47内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167379FTS-106-02-F-DV-P-TR
2,070
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする