曜日別特売

端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入

端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入 - SAMTEC


Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です

仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3493アズワン品番65-7623-82内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167580TMM-150-01-T-S-SM
3,170
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする