曜日別特売

端子ストリップ 80極 1.27mm 4列

端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 - SAMTEC


Samtec TOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT Terminal は、1 列あたり 20 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1980アズワン品番65-7611-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167616TOLC-120-02-S-Q-A-K-TR
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする