曜日別特売

端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS

端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266アズワン品番65-8093-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167729LV432596
72,800
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする