端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 235個入

端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 235個入 - WEIDMULLER
仕様●入数:1リール(235個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8215アズワン品番65-7649-88内容量1セット(235個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661680791250360000
71,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする