端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1セット 28個入

端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1セット 28個入 - WEIDMULLER
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8415アズワン品番65-7654-02内容量1セット(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661681761826070000
7,790
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする