WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1セット 180個入
仕様
●入数:1リール(180個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8246
アズワン品番
65-7640-82
内容量
1セット(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66168228
1473610000
¥81,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください