WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8442
アズワン品番
65-7635-69
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66168359
1826230000
¥6,480
¥
6,398
¥7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください