サンコーインダストリー
頭部ホワイト SUS410ピアス皿D8 5×16 コアタマ 700本入
呼び寸法(mm)d:M5
呼び寸法(mm)L:16
呼び寸法(mm)d:M5
呼び寸法(mm)L:16
仕様
●材質/仕上:SUS410●原産国:日本●コード番号:389-1586
アズワン品番
67-1351-51
内容量
1箱(700本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
66170495
50-03-1020-0050-0160-A0
¥12,300
取扱い終了
返品不可
¥12,300
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください