サンコーインダストリー
頭部ホワイト ピアスシンワッシャー 4×13 800本入
呼び寸法(mm)d:M4
呼び寸法(mm)L:13
呼び寸法(mm)d:M4
呼び寸法(mm)L:13
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:389-3155
アズワン品番
67-1350-86
内容量
1箱(800本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
66170705
50-00-1010-0040-0130-A0
¥7,050
取扱い終了
返品不可
¥7,050
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください