配電ブロック 16極 1袋 10個入

配電ブロック 16極 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact の電位分配器は、機能的なアースをマーキングするための寸法が幅 8.3 mm、長さが 64 mm です。公称電圧: 250 V 公称電流: 17.5 A プッシュイン接続方式この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5704アズワン品番65-7738-39内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661733293270246
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする