曜日別特売

白 28 AWG AWM1164-28 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入

白 28 AWG AWM1164-28 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入 - 潤工社


JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。
UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)
UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル

仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:173-969アズワン品番65-7479-47内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66174056AWM1164-28(7)-SA WHITE 20M
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする