曜日別特売

棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.7mm 1袋 1000個入

棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.7mm 1袋 1000個入 - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric では、ケーブル断面が 0.5 mm 2 のツインケーブル端を使用しています。ケーブル端の色は白で、ベゼルに使用される素材はハロゲンフリープラスチックで、チューブに銅が使用されています。このケーブル端は水銀 MERCURY です 毒性の強い金属不使用

仕様●ピン径:1.7mm●絶縁体:プラスチック●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●シリーズ:AZ5DE●コード番号:222-3822アズワン品番65-7584-84内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66175045AZ5DE005
49,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする