有機ELディスプレイ表示モジュール

有機ELディスプレイ表示モジュール - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
仕様●表示デバイス:カラーOLED(有機EL)表示素子●解像度:52RGB×36ドット●表示方式:パッシブマトリクス●通信方法:シリアル(SPI)通信●表示色:65536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット)or256色(8ビットカラー:R2ビット/G3ビット/B3ビット)●使用温度範囲:-20~70℃●保存温度範囲:-30~80℃●寿命(表示部):30000時間(40%点灯時)●※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。●変更前●変更後●固定接点●材質●金+銅合金●銅合金●表面処理●無し●金メッキ●スイッチ端子●表面処理●錫メッキ●金メッキ●なお、本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。アズワン品番67-0474-38内容量1個
注意

※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66176226IS-C01P
8,380
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする