曜日別特売
モノタロウ

シダ ホウキ 交換ヘッド

シダ ホウキ 交換ヘッド - モノタロウシダ ホウキ 交換ヘッド - モノタロウ
(42件のレビュー)

ブラシ部と柄はネジ込み式なので、誰でも簡単に交換可能。

長さ(mm)-質量(g)142種類シダホウキ材質(ブラシ部)シダブラシ幅(mm)200商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応内容量1本
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:組立方法
注意
※本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08597181-
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ベランダの掃き掃除
医療・福祉・介護関連業

約1年使ってだいぶへたってきたところで、交換ヘッドの存在を知りました。購入したら、取り替えも簡単で、新品同様に!!SDGsでもあるし、すごくいい商品だと思いました。

対象商品 : 08597181
2025-05-24
用途: キッチンなどの掃き掃除
ファルコンアイサービス業

良かった。ただ差し込み口がもう少し大きい方が良かったです。柄が太いのでなかなかはいらなかったので、あとは満足です。

2024-09-25
用途: 室内、玄関、作業場の掃き掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

全部で4本使用しています。ヘッドだけ交換できるので長く使用できます。シダホウキの方がしっかりと掃くことができます。

2024-09-20
用途: 外掃除
飲食業

交換して使いました。今まで毛先がボロボロになったら丸ごと処分していましたがヘッドのみ交換出来てゴミが削減できました。柄がダメになるまで交換して使います。

2024-12-17
用途: 庭やアスファルト道路清掃
医療・福祉・介護関連業

一年ちょっと使ってみました。穂先がちびてきたので、交換のため購入。エコで良い。ただ、いつも野晒し放置してあるため、ネジ接続の長柄のつなぎ部分が、錆びて掃除のたびに服の袖にサビがついてしまうのが難点。

2024-12-10
用途: 工場清掃
サービス業

工場内の細部の清掃に使用している。付け替えも簡単でいい

対象商品 : 08597181
2024-08-02
用途: ほうき交換用ヘッドとして

今までプラスチック製でした。経年劣化でボロボロと気Rていったので今回シダに交換しました。履き心地も問題なく、長く使えそうです。

対象商品 : 08597181
2024-06-20
用途: 床掃除用
運輸・通信業

付け替え用ですが、そのまま使えるので、家屋内で重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする