高須産業
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ
自然給気レジスター
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様
空気清浄フィルター付
材質
オール樹脂製
色
ブラック
タイプ
スタンダードタイプ
種類
角型レジスター
材質(フィルター)
PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数
1台
パネル
Push Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開口寸法(mm)
開口面積(cm
2
)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470249
KRFC-100FK
145×145×79
Φ110
有効:34.5(半開時)、61.1(全開時)
100
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470258
KRFC-150FK
194×194×82
Φ160~Φ170
有効:47.3(半開時)、100.6(全開時)
150
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください