曜日別特売

FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)

<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型
必要なときだけ点灯してムダをなくす。
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい

仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.5ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※調光操作不可。
※灯具のみの販売です。ポールは別売りとなります。
※ケーブル別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470450LGWC45551F
51,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする