天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.2 光束(Lm)12095 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)181 調光の可否 配光タイプ広角 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65470967 NDN97920SZ
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする