天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)292調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470888NDN97890SZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度5000昼白色114.314985
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470897NDN97891SZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度4000白色114.314975
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470906NDN97892SZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度3500温白色114.114960
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470915NDN97893SZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度3000電球色108.214180
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470924NDN97895WZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度5000昼白色113.314850
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470940NDN97896WZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度4000白色113.214835
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470949NDN97897WZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度3500温白色113.114825
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470958NDN97898WZ天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度3000電球色107.214050
138,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする