曜日別特売

ボンドブレーカーKB

ボンドブレーカーKB - カモ井加工紙ボンドブレーカーKB - カモ井加工紙

シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。
被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。

用途シーリング用ボンドブレーカーテープ基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
注意
※シーリング材と接着しないことを事前にご確認下さい。
※被着体によって汚染することがあります。
※貼る面の挨・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
全16種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65458489-1パック(33巻)6
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458498-1パック(25巻)8
オープン
2,888
3,177(税込)
6日以内出荷
返品不可
65458507-1パック(20巻)10
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458516-1パック(16巻)12
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458525-1パック(13巻)15
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458534-1パック(11巻)18
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458550-1パック(10巻)20
オープン
2,888
3,177(税込)
6日以内出荷
返品不可
65458559-1パック(8巻)25
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458568-1箱(33巻×6パック)6
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65458577-1箱(25巻×6パック)8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65458586-1箱(20巻×6パック)10
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65458595-1箱(16巻×6パック)12
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65458604-1箱(13巻×6パック)15
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65458620-1箱(11巻×6パック)18
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65458629-1箱(10巻×6パック)20
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65458638-1箱(8巻×6パック)25
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする