シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様
タテ書きタイプが新登場!!
さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!
簡単に貼れて剥がせる!
糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!
様々な素材と相性抜群!
従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。
色イエロー
テープ幅(mm)21
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.1
主な用途シール養生中
引張強度(N/15mm)41.7
粘着力(N/10mm)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる、対候性、耐水性
内容量1箱(24巻)
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。※貼る面の埃・油分・水分等、よく拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
マスキングテープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65458656
2025-06-10
- 用途:
- 仕上げコーキング
白石住設 様
(建設業・工事業)
最高です。今日知人からもらいさっそくコーキング後の注意喚起に使いました。こんな商品があったとはびっくりです。