カモ井加工紙
養生用布粘着テープ No6800 無包装
無包装でゴミ削減!
包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!
紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!
糊残りが少なく手切れ性も良い!
テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途
吹付塗装用・養生。
色
茶
基材
スフ布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
8
主な用途
塗装・養生用
引張強度(N/15mm)
85.4
粘着力(N/10mm)
3.69
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面の挨・油分・水分等引き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65458665
No.6800
1箱(60巻)
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458674
No.6800
1箱(60巻)
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65458690
No.6800
1箱(30巻)
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください