光洋化学
エースクロスαYWH 床養生
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用。
手切れ性向上による抜群の手切れ性。
カットした際の糸残りが少ない。
糊残りしにくい。
凹凸部にも馴染みやすく、剥がれにくい。
用途
床養生。
粘着力(N/25mm)
8
基材
フラットヤーン
色
白
主な用途
養生
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
中粘着
粘着タイプ
中粘着
内容量
1箱(30巻)
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65458814
-
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください